Accionamiento externo |
WS60 |
Material |
ST |
Longitud máxima del agarre |
118 mm |
Altura de la cabeza |
23 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Grosor de paquete mín. |
101 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
52 mm |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Área regulada |
hEN 14399-1 |
Longitud |
155 mm |
Longitud mínima del agarre |
113 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Materiales de construcción |
Sí |
Detalles de la cabeza |
Con gran superficie y radio bajo la cabeza |
Diámetro nominal |
36 mm |
Tipo de rosca |
M |
Grosor de paquete máx. |
106 mm |
Campo de aplicación |
Construcción de acero |
Ancho de llave |
60 mm |
Adecuado para |
Conexiones de alta resistencia de fricción en las estructura |
Clase de propiedad |
10,9 |
Clase K |
K1 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
4 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Estándar EN |
14399-4 |
Código del sistema armonizado |
731815880800 |
Peso del producto (por artículo) |
1735.000 g |
Diámetro del vástago |
36 mm |
Normas |
EN 14399-4 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M36 |
Longitud mínima/máxima del agarre |
113-118 mm |
Grosor de paquete mín./máx. |
101-106 mm |
Catálogo General |
0079436155 |
Ficha Técnica |
32406470.pdf |
Ficha Técnica |
32406471.pdf |