PERNO ANCLAJE METAL SW5 M3X10MM

Ref.: 0968000110
Ver todas las versiones

PERNO ANCLAJE METAL SW5 M3X10MM

Descripción

DDU-PERNO ANCLAJE METAL SW5 M3X10MM

Accionamiento externo

WS5
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

6 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información