Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para el grosor de la placa |
19 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
8 mm |
Longitud de rosca |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.720 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
0683242082 |