Distancia entre orificios |
32 mm |
Profundidad |
65 mm |
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Anchura |
78 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
144.000 g |
Altura |
147 mm |
Catálogo General |
0683507411 |
Ficha Técnica |
32407435.pdf |