Llana de alisar de 2 componentes

Ref.: 5771011001
Ver todas las versiones

PALUSTRE ALISAR L280-W130-TH0,7

Descripción

DDU-PALUSTRE ALISAR L280-W130-TH0,7

Longitud de lámina

280 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de lámina

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información