Material |
PLA |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
4 |
Se puede utilizar para el tornillo |
3,5 mm de diámetro;3,9 mm de diámetro |
Diámetro exterior |
12.0 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.233 g |
Diámetro interno |
4 mm |
Altura |
3.0 mm |
Catálogo General |
04580124 |