Roseta

Ref.: 04584136
Ver todas las versiones

OVALI-LT-(BRUE)-NEGR-4136-6,0

Descripción

DDU OVALI-LT-(BRUE)-NEGR-4136-6,0

Material

BRS
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

4
Más Información

Diámetro nominal

6.000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

4,8 mm de diámetro
Más Información

Diámetro exterior

13.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.730 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Altura

3.0 mm
Más Información

Catálogo General

04584136