Pata de cabra

Ref.: 071463 47
Ver todas las versiones

PATA DE CABRA-L600MM

Descripción

DDU /NGLEISEN-L600MM

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Altura de la pata de cabra

140 mm
Más Información

Ancho de llave de garra

40 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

36 mm
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1462.000 g
Más Información

Catálogo General

07146347