Muela abrasiva de alúmina fundida de forma especial, rosa

Ref.: 068031
Ver todas las versiones

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-MUELA DE VÁSTAGO-S6MM-D16MM-WL16MM

Longitud del vástago

40 mm
Más Información

Longitud de trabajo

16 mm
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

16 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Color

Rosado
Más Información

Longitud de la cabeza

16 mm
Más Información

Adhesión

Unión mediante cerámica
Más Información

Tamaño del grano

46
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio fundido
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.050 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x longitud

16 x 56 mm
Más Información

Catálogo General

068031

Ficha Técnica

32405636.pdf