Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado

Ref.: 094820 08
Ver todas las versiones

TU-REM-(A2K)-(0,5-3,0)-10,9X17,5-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /MU-NT-FLKPF-(A2K)-(0,5,9X16-M8

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

29 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

11.1 mm
Más Información

Longitud

17.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

4410 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

27440 N
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

10.9 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.940 g
Más Información

Normas

WN 948
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

11-11,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3,0 mm
Más Información

Catálogo General

09482008

Ficha Técnica

32409089.pdf