Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (completamente metálica) conforme a la norma MBN

Ref.: 026391 18
Ver todas las versiones

TU-HEX-ALADA-MBN13023-(DBL)-18X1,5

Descripción

DDU /MU-6KT-FLSH-MBN13023-(M18X1,5

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

38.6 mm
Más Información

Superficie

DBL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

MBN 13023
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.480 g
Más Información

Altura

20.3 mm
Más Información

Normas

MBN 13023
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M18 x 1,5
Más Información

Catálogo General

02639118