Se puede utilizar en diversos sectores.
Se requiere un informe GS-TÜV para su uso en una obra.
Póngase en contacto con su representante de ventas para obtenerlo.
Profundidad |
70 cm |
Material |
PLA |
Contenido |
200 l |
Diseño |
Corte cuadrado |
Anchura |
105 cm |
Color |
Rojo |
Peso de carga máximo |
700 kg |
Código del sistema armonizado |
39231090900 |
Peso del producto (por artículo) |
16400.000 g |
Altura |
46 cm |
Anchura x altura x profundidad |
105 x 46 x 70 cm |
Catálogo General |
0993997026 |