Portapinzas

Ref.: 0702520007

DDU MORDAZAS SUJECION 6 MM DE FLEXI

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU MORDAZAS SUJECION 6 MM DE FLEXI
Portapinzas
para eje flexible
Para montar el eje flexible en radiales rectas

Diámetro del portapinzas

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Catálogo General

0702520007

Ficha Técnica

32409659.pdf

Ficha Técnica

32409661.pdf

Ficha Técnica

32409662.pdf
Scroll to top