Mandril de sujeción

Ref.: 0664978
Ver todas las versiones

MNDRL-CTRDISC-D10-(0-8MM)-S6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MNDRL-CTRDISC-D10-(0-8MM)-S6MM
Mandril de sujeción
Para discos de amolar y de desbastar
Uno para todo. Mandril de sujeción para discos de corte y desbaste con orificio de 6 mm o 10 mm para uso en amoladoras axiales o rectas.

Rango de sujeción de 0-8 mm

Un único mandril de sujeción para todos los rangos de sujeción.

El tornillo de sujeción está completamente avellanado en el mandril de sujeción

No hay secciones roscadas que sobresalgan, lo que permite trabajar incluso en espacios reducidos.

Tornillo de sujeción con gran superficie de contacto y rosca a la derecha (efecto de autosujeción)

Sujeción fiable de ruedas.

Tornillo de sujeción con gran superficie de soporte y hendidura longitudinal

Fácil de aflojar o apretar con una llave de boca abierta de 17 mm o un destornillador plano.

Longitud

58 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro interior

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Catálogo General

0664978

Ficha Técnica

32405391.pdf
Scroll to top