Paño de microfibra Duo

Ref.: 0899900138
Ver todas las versiones

-MIKROTUCH-PROFI-DUO-BLAU-40X40CM

Descripción

-MIKROTUCH-PROFI-DUO-BLAU-40X40CM
Paño de microfibra Duo
Use un lado para limpiar y el otro para pulir

Dos lados diferentes

  • Lado de pelo corto para limpiar todas las superficies
  • Lado de pelo largo para absorber agua y pulir

Sin bucles ni rizos

  • No raya la pintura
  • Acabado muy brillante óptimo

Alta capacidad de retención de suciedad

  • Resultados de limpieza óptimos
  • Elimina los depósitos de grasa

Para uso universal

  • En seco

Retiene el polvo mediante electricidad estática

  • En húmedo

Eliminación de suciedad resistente y grasienta

  • Prácticamente sin pelusas

Lavable hasta 60 °C

  • No lavar con suavizante
  • Dejar secar después de su uso

Paño de microfibra con dos lados diferentes para un uso excelente y universal. Ese producto polivalente cuenta con dos caras distintas para abarcar todos los usos posibles: El lado con las fibras largas está especialmente indicado para recoger partículas (p. ej., residuos de cera) y suciedad como el polvo. Esta cara también es idónea para usarse sobre superficies pintadas, ya atrapa a gran producida todas las partículas de suciedad en las fibras, con lo que se reduce el peligro de producir microarañazos. El lado con fibras largas también es ideal para la zona del salpicadero del vehículo, ya que permite acceder con facilidad a los diferentes mandos (p. ej., el navegador y las salidas de aire) sin dejar polvo en los rebordes de los botones. El lado liso del paño es idóneo para limpiar superficies. Puede utilizarse para verificar el acabado de la pintura para posteriormente eliminar el sobrante como paso final y conseguir así un brillo excelente. Además, este lado también es apto para trabajos de limpieza general en el interior del vehículo: Puede usarse en el cuadro de instrumentos y en las fundas protectoras de los asientos. Asimismo, también puede usar el paño humedecido para eliminar la suciedad de la tapicería (tanto de tela como de piel). El paño microactivo Pro Duo se puede utilizar tanto en seco como en húmedo (con abundante o poca agua). Por consiguiente, este paño puede usarse para limpiar plásticos, encerar, limpiar llantas y para el cuidado general del salpicadero. Este paño permite también limpiar y encerar superficies pintadas sin dejar manchas.


Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante)

Material

70 % poliéster, 30 % poliamida
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Fuerza de arranque

120 N
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Código del sistema armonizado

63071090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

360 g
Más Información

Longitud x anchura

40 x 40 cm
Más Información
Scroll to top