Un potencial de limpieza extraordinario
Atracción de polvo gracias a su efecto estático
Eliminación de suciedad resistente y grasienta
Limpia sin necesidad de utilizar productos de limpieza
Sin rizos
No produce arañazos
Lavable a máquina hasta 60 °C
Ideal para el acondicionamiento y cuidado de vehículos y para trabajos de encerado. En seco, esta bayeta atrae el polvo y los depósitos de partículas finas del mismo modo que un imán gracias a su carga estática. Si se humedece antes de su uso, el paño puede eliminar la suciedad resistente y la grasa.
Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante)
Material |
80% poliéster, 20% poliamida |
Longitud |
40 cm |
Tiempo de absorción total |
30 s |
Absorción máxima |
704.3 % |
Anchura |
40 cm |
Color |
Verde |
Absorción en 10 segundos |
702.5 % |
Código del sistema armonizado |
63071090900 |
Espesor de material |
2.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
49.300 g |
Peso de recubrimiento por m² |
300 g |
Longitud x anchura |
40 x 40 cm |
Catálogo General |
0899900050 |