Maza

Ref.: 0715732150
Ver todas las versiones

MAZO-DIN6475-1500G

Descripción

DDU MAZO-DIN6475-1500G

Peso del martillo

1500 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

DIN

6475
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1617.000 g
Más Información

Normas

DIN 6475
Más Información