Pasador

Ref.: 071491 11

MATRIZ LATIGUILLOS 8MM

Descripción

MATRIZ LATIGUILLOS 8MM
Pasador
Para abocardador doble

Diseño

Convexo
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Catálogo General

07149111
Scroll to top