Pasador

Ref.: 071491 10

MATRIZ LATIGUILLOS 6MM

Descripción

MATRIZ LATIGUILLOS 6MM
Pasador
Para abocardador doble

Diseño

Convexo
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Catálogo General

07149110
Scroll to top