Pasador

Ref.: 071491 12

MATRIZ LATIGUILLOS 10MM

Descripción

MATRIZ LATIGUILLOS 10MM
Pasador
Para abocardador doble

Diseño

Convexo
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Catálogo General

07149112
Scroll to top