Martillo de inercia para extractores internos con rosca M7 y M10

Ref.: 0714525030
Ver todas las versiones

MARTILLO EXTRACT.INT. 6-40MM

Descripción

MARTILLO EXTRACT.INT. 6-40MM
Martillo de inercia para extractores internos con rosca M7 y M10
Para una extracción rápida de los componentes junto con extractores internos
  • Rosca de conexión M7 y M10
  • Para orificios de entre 5 y 35 mm de diámetro

Una vez colocado el extractor interno, atornille la barra del martillo de inercia al husillo y accione el martillo de inercia.

Diámetro máximo del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Peso

0.4 kg
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

485.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5-35 mm
Más Información
Scroll to top