Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
A2K |
Longitud |
20 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
11 mm |
Clase de propiedad |
4 |
Anchura entre esquinas |
12.16 mm |
Otro estándar |
WN 974 |
Código del sistema armonizado |
73072210900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.950 g |
Normas |
WN 974 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
0974820 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |
Ficha Técnica |
32408363.pdf |