Mango de lima

Ref.: 071461 60
Ver todas las versiones

MANGO LIMA-MAD-DIN395-130/300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO LIMA-MAD-DIN395-130/300MM
Mango de lima

Mango de madera

Longitud

130 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para longitud de lima

200 mm250 mm
Más Información

Diámetro exterior

33 mm
Más Información

Diámetro interior

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.040 g
Más Información

Catálogo General

07146160

Ficha Técnica

32408865.pdf
Scroll to top