Mango de lima

Ref.: 071461 58
Ver todas las versiones

MANGO LIMA-MAD-DIN395-110/220MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO LIMA-MAD-DIN395-110/220MM
Mango de lima

Mango de madera

Longitud

110 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

28 mm
Más Información

Se puede utilizar para longitud de lima

250 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

Diámetro interior

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.560 g
Más Información

Catálogo General

07146158

Ficha Técnica

32408865.pdf
Scroll to top