Elevador magnético con mango de plástico

Ref.: 071535 60
Ver todas las versiones

DDU /MAGNHBR-L520MM-7500G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /MAGNHBR-L520MM-7500G

Longitud

520 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

19 mm
Más Información

Peso de carga máximo

7500 g
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07153560

Ficha Técnica

32409028.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!