Llave inglesa tipo pico de loro

Ref.: 071502 515
Ver todas las versiones

LLAVE TENAZAS (WS6-27MM)-L150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-LLAVE TENAZAS (WS6-27MM)-L150MM

Anchura de la mordaza de sujeción

12 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Rango de agarre mínimo

6 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor de las mordazas

5 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6-27 mm
Más Información

Catálogo General

071502515

Ficha Técnica

32408720.pdf