Bandas de papel para lijado en seco, para madera

Ref.: 0583570180
Ver todas las versiones

DAPAP-HOKLP-KPC-P180-70X120MM

Descripción

DDU-LIJA RECTANGULAR-DAPAP-HLOOP-KPE-P180-70X120MM

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

No perforado
Más Información

Calidad

Calidad KPE
Más Información

Tamaño del grano

P180
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje E
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.640 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 125 mm
Más Información