Dispersión |
Dispersión abierta |
Longitud |
230 mm |
Anchura |
115 mm |
Formulario |
Cinta |
Patrón de orificios |
10 orificios |
Color |
Rojo |
Tamaño del grano |
P220 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Poliéster |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.055 g |
Anchura x longitud |
115 mm x 230 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0581132022 |