Formulario |
Arandela |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Amarillo |
Tamaño del grano |
240 |
Diámetro |
125 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de gramaje B |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.880 g |
Catálogo General |
0581202240 |
Ficha Técnica |
32405569.pdf |
Ficha Técnica |
32409697.pdf |