Disco de lijado

Ref.: 058130260
Ver todas las versiones

LIJA MULTIPERF. AUTO P60-D125MM

Descripción

DDU LIJA MULTIPERF. AUTO P60-D125MM

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.560 g
Más Información