Martillo para tejados

Ref.: 071573301

MARTILLO DE PUNTA-600G

Descripción

MARTILLO DE PUNTA-600G
Martillo para tejados
Diseño alemán de conformidad con la norma DIN 7239, con sacaclavos
  • Cabeza de martillo con lacado negro
  • Cabeza de martillo forjada en estampación y endurecida
  • La superficie de impacto transversal evita resbalones durante los trabajos de martilleo.
  • Mango de plástico antideslizante para un uso perfectamente seguro
  • Mango de tubo de acero endurecido a presión firmemente para las cargas más altas

Peso del martillo

600 g
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

DIN

7239
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

771.000 g
Más Información

Normas

DIN 7239
Más Información
Scroll to top