Temperatura de funcionamiento mínima |
-5 °C |
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Tipo de dispositivo |
502 |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
Sí |
Iluminancia |
1000 lx |
Material |
PLA |
Período luminoso |
5 h |
Cargador de tipo de protección IP |
IP 20 |
Flujo luminoso |
200 lm |
Tipo de lámpara |
LED |
Temperatura de carga máxima |
30 °C |
Longitud |
289 mm |
Nivel de potencia |
2.5 W |
Tensión mínima de carga |
185 V/CA |
Peso de la base de apoyo |
10 g |
Longitud del cable de alimentación |
1200 mm |
Anchura |
76 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Tipo de protección IP, lámpara |
IP 65 |
Color |
Negro;Rojo |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Tensión máxima de carga |
240 V/CA |
Temperatura mínima de carga |
5 °C |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Clase de protección del cargador |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Clase de protección de la lámpara |
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Temperatura de funcionamiento máxima |
50 °C |
Número de LED |
1 Uds |
Tiempo de carga |
3 h |
Peso de la batería recargable/batería |
90 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
2200 mAh |
Tipo de conexión |
mini DC |
Resistente a impactos |
IK07 |
Tensión nominal |
7.4 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
1408.000 g |
Tipo de conector macho |
C |
Altura |
46 mm |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Temperatura de carga mínima/máxima |
5 hasta 30 °C |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-5 hasta 50 °C |
Longitud x anchura x altura |
289 x 76 x 46 mm |
Tensión de carga mínima/máxima |
185-240 V/CA |
ODU |
0 |