Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 071413 36
Ver todas las versiones

TUBO IMPACTO 1/2 CORTO SW36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO IMPACTO 1/2 CORTO SW36
Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

30 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

18 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

49 mm
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

245.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174
Más Información

Catálogo General

07141336

Ficha Técnica

32408834.pdf
Scroll to top