Apto para puertas de plástico, aluminio y madera.
Para fijar las manillas, los pasadores roscados deben acortarse según el grosor de la puerta.
Las manillas, rosetas protectoras y accesorios para puertas interiores deben solicitarse por separado.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
35 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
80 mm |
Se puede utilizar para tiradores |
ST/A100;ST/A110 |
Número de piezas |
6 Uds |
Diámetro de broca |
9 mm |
Longitud de rosca |
110 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
52.000 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
35-80 mm |
Catálogo General |
0688858006 |