Almacenamiento seguro y ordenado de llaves para talleres, oficinas, obras, etc.
Llaveros no incluidos.
Profundidad |
130 mm |
Material |
Placa de acero |
Diseño |
Con divisor |
Anchura |
300 mm |
Color |
Gris |
Grosor |
1.2 mm |
Código del sistema armonizado |
39191015000 |
Peso del producto (por artículo) |
8400.000 g |
Altura |
520 mm |
Altura x anchura x profundidad |
520 x 300 x 130 mm |
Catálogo General |
0824010086 |
Ficha Técnica |
32410881.pdf |