Superficie |
VCR |
Diámetro del tubo |
4 in |
Longitud |
340 mm |
Material de la cadena |
Acero |
Anchura de la cadena |
8 mm |
Material de la empuñadura |
Acero al cromo-vanadio |
Superficie de la cadena |
Bruñido |
Longitud en pulgadas |
13-3/8 in |
Código del sistema armonizado |
82041200000 |
Peso del producto (por artículo) |
907.500 g |
Anchura de la empuñadura |
19 mm |
Rango de agarre |
115 mm |
Catálogo General |
07150634 |