Cadena de acero, eslabón largo sección redonda

Ref.: 0862232
Ver todas las versiones

CADENA DIN5685 HDG D5MM L30M

Descripción

CADENA DIN5685 HDG D5MM L30M
Cadena de acero, eslabón largo sección redonda
Sin requisitos de calidad en su diseño no probado
  • Soldado, galvanizado por inmersión en caliente
  • Para utilizar, por ejemplo, como cadenas de lluvia, para acordonamiento de zonas, para colgar luminarias o para protección contra pérdidas conjuntamente con, p. ej., pasadores elásticos y pasadores de seguridad.

Las cadenas que cumplan con esta norma no se han sometido a ensayos de fuerza de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 685 (Sección 3) y no deben utilizarse para soporte ni transporte de cargas conforme a la norma DIN 15003, ni para la suspensión de cargas.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 m
Más Información

Ancho interior

9.0 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Anchura exterior

19 mm
Más Información

DIN

5685
Más Información

Carga permitida

1.25 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73158200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12038.000 g
Más Información

Longitud del enlace (interno)

35 mm
Más Información

Normas

DIN 5685
Más Información

Catálogo General

0862232
Scroll to top