Junta plana

Ref.: 0886000070
Ver todas las versiones

DDU JUNTA PLANA DN8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Junta plana para el sellado de roscas con juntas planas en líneas de gas y agua.
- Aprobación DVGW del sistema (Tubo corrugado + Junta plana) para gas y agua.

Material

Fibra de aramida
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

40 bar
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Grosor

2.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

15.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.370 g
Más Información

Diámetro interno

8.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 200 °C
Más Información

Catálogo General

0886000070

Ficha Técnica

32408581.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!