Set de sondas p. pistola con depósito UBS

Ref.: 0891110001

DDU JUEGO 3 SONDAS PARA 891 110 640

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU JUEGO 3 SONDAS PARA 891 110 640
Set de sondas p. pistola con depósito UBS
3 piezas
3 piezas.

Contenido:

  • 1 sonda con gancho, 6 mm de diámetro, 1,3 m de longitud
  • 1 sonda de nailon con salida delantera, 6 mm de diámetro, 1,3 m de longitud
  • 1 sonda de nailon con salida lateral, 6 mm de diámetro, 1,3 m de longitud

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.000 g
Más Información

Catálogo General

0891110001

Ficha Técnica

32409111.pdf
Scroll to top