Dientes de tres posiciones afilados y endurecidos por impulsos
Corte extraordinariamente rápido y vida útil prolongada
Mango antideslizante de diseño ergonómico
Manejo excepcional y acción cómoda
La hoja de sierra se pliega por completo dentro del mango
Sin riesgo de lesiones
Ajuste en dos posiciones de la sierra de hoja
Longitud de lámina |
240 mm |
Longitud |
500 mm |
Dientes por unidad de longitud |
9 pzas./in |
Grosor de la hoja |
0.8 mm |
Código del sistema armonizado |
82021000000 |
Peso del producto (por artículo) |
307.000 g |
Catálogo General |
0695932149 |