Surtido de perforadores de chapa

Ref.: 0619701002

HOPNCH-KIT-HYDRAULIC-(M16-M40)

Descripción

HOPNCH-KIT-HYDRAULIC-(M16-M40)
Surtido de perforadores de chapa
12 piezas con perforador hidráulico manual
Consta de un perforador manual hidráulico, troquel y terrajas M16, M20, M25, M32, M40 y 30,5, diámetro del perno de tensión 9,5 y 19,0 y conjunto de casquillos separadores

Punzón perforador

Larga duración

Tornillo de tracción con cojinete axial de bolas recubierto de plástico como protección contra la suciedad

Larga vida útil

Gracias al ángulo recién desarrollado

Orificios circulares precisos y sin rebabas

  • División de 3 pliegues del material en la terraja
  • Los residuos de la perforación no se adhieren al perno de tracción
  • Garantiza un desgaste regular de la herramienta y unos orificios circulares precisos y sin rebabas

Alineación precisa en la línea de intersección

Terraja con cuatro muescas

Perforador manual hidráulico, compacto y con válvula de control de presión

  • Diseño: Aluminio
  • Peso: 1,6 kg
  • Palanca de mano con soporte con muelle: vuelve a la posición original de manera automática; posibilidad de manejo con una sola mano
  • Válvula de sobrecarga: garantiza un manejo sencillo y compatibilidad con herramientas

Para procesamiento de acero, aluminio, cobre y GFRP

Para el tornillo tensor de 19,0 mm de diámetro, es posible realizar una perforación previa con el perforador de chapa metálica M20 (PG 13.5) a modo de alternativa.

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82073010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4011.000 g
Más Información
Scroll to top