HOLD-SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-C Cubo de rueda, desbastadora tipo C Lijadora especial para limpiar el centrador de las ruedas y la superficie de contacto entre la rueda y el cubo
Campana abrasiva con disco abrasivo de nailon
Para cubos de rueda con pernos roscados o espárragos (p. ej. Ford, Porsche, vehículos japoneses)
Eliminación rápida del óxido y los depósitos en los cubos de rueda
Ahorra tiempo
Los pares de apriete ya no se distorsionan
Calidad de trabajo óptima
Sin chispas
Reducción de la cantidad de polvo que se genera
Uso con taladros eléctricos o a batería disponibles en el mercado
No se necesita ninguna máquina de procesamiento especial
Disco abrasivo no tejido de nailon reemplazable
Ahorro de costes
La limpieza se realiza en función del número de revoluciones y no de la fuerza descendente máxima que se aplique.
https://www.wurth.es/ddu-hold-sanddisc-nwovn-clnstr-c482542HOLD-SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-CHOLD-SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-C<br>Cubo de rueda, desbastadora tipo C<br>Lijadora especial para limpiar el centrador de las ruedas y la superficie de contacto entre la rueda y el cubo<br><p class="level1">Campana abrasiva con disco abrasivo de nailon</p><P>Para cubos de rueda con pernos roscados o espárragos (p. ej. Ford, Porsche, vehículos japoneses)</P><p class="level1">Eliminación rápida del óxido y los depósitos en los cubos de rueda</p><ul><li>Ahorra tiempo</li><li>Los pares de apriete ya no se distorsionan</li></ul><P></P><p class="level1">Calidad de trabajo óptima</p><ul><li>Sin chispas</li><li>Reducción de la cantidad de polvo que se genera</li></ul><P></P><p class="level1">Uso con taladros eléctricos o a batería disponibles en el mercado</p><P>No se necesita ninguna máquina de procesamiento especial</P><p class="level1">Disco abrasivo no tejido de nailon reemplazable</p><P>Ahorro de costes</P><br><P>La limpieza se realiza en función del número de revoluciones y no de la fuerza descendente máxima que se aplique.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/227343.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/227343.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Vellón de lijado no tejido/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Vellón de lijado no tejido/Adaptador de espuma, esponja para lijar/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Vellón de lijado no tejido/Adaptador de espuma, esponja para lijar/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!