Bisagra deslizante para muebles Nexis

Ref.: F016072994

HNGE-NEXSLON-SCRON-SHRT-NI-95DGR

Descripción

HNGE-NEXSLON-SCRON-SHRT-NI-95DGR
Bisagra deslizante para muebles Nexis
Bisagra de cazoleta corta para paredes de entramado con montantes estrechos
  • Ángulo de apertura: 95°
  • Incluye una placa de montaje especial para la tecnología deslizante Slide-On
  • La placa de montaje se fija mediante tornillos para aglomerado
  • Ajuste de la altura de la ranura
  • Compatible con sistemas de cierre suave

No compatible con las placas de montaje de la serie Nexis (con la entrega se incluye una placa de montaje especial para deslizarla sobre la bisagra)

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquinas ciegas
Más Información

Profundidad de la cazoleta

12.3 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

95 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

4-6 mm
Más Información
Scroll to top