Mango de pala en forma de T

Ref.: 0993735000
Ver todas las versiones

HNDL-SHOVL-(T-HNDL)-40X1300MM

Descripción

HNDL-SHOVL-(T-HNDL)-40X1300MM
Mango de pala en forma de T

Longitud

1300 mm
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

DIN

20152
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

882.000 g
Más Información

Normas

DIN 20152
Más Información
Scroll to top