Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
120 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
150.470 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
1952000492 |