Ganchos, herraje para camas

Ref.: 0683243115
Ver todas las versiones

DDU HERRAJE PARA CAMAS GANCHO-3MM

Descripción

DDU HERRAJE PARA CAMAS GANCHO-3MM

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNY
Más Información

Longitud

127 mm
Más Información

Anchura

15.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

274.500 g
Más Información

Altura

39 mm
Más Información