Material |
PES |
Capacidad de carga (de una sola forma de U) |
1500 kg |
Capacidad de carga (de un solo lazo) |
600 kg |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Capacidad de carga (solo directo) |
750 kg |
Color |
Negro |
Anchura de la banda |
48 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Longitud útil |
0.60 m |
DIN |
60005 |
Código del sistema armonizado |
59119090900 |
Peso del producto (por artículo) |
83.800 g |
Normas |
DIN 60005 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima/condiciones |
-40 hasta 100 °C / 0: no aplicable |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071350390 |