DDU /HANDMSL-SORT-4TLG Cincel, surtido 4 piezas Incluye una unidad de cada uno de los siguientes: cincel plano para electricista, cincel de carrocero, cincel de piedra y cincel de juntas.
Acero cromo-vanadio templado al aire
Cabeza de impacto de seguridad endurecida
Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture.
Vástago completamente endurecido
Excepcionalmente robusto y resistente al desgaste.
Hoja reafilable
Mango de PVC resistente al aceite
Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.
Impactos por rebote
El mango los absorbe y no se trasladan a la mano.
Mango octogonal
Evita que las herramientas rueden y caigan, por ejemplo, en andamios.
https://www.wurth.es/ddu-handmsl-sort-4tlg426785DDU /HANDMSL-SORT-4TLGDDU /HANDMSL-SORT-4TLG<br>Cincel, surtido<br>4 piezas<br>Incluye una unidad de cada uno de los siguientes: cincel plano para electricista, cincel de carrocero, cincel de piedra y cincel de juntas.<br><p class="level1">Acero cromo-vanadio templado al aire</p><P></P><p class="level1">Cabeza de impacto de seguridad endurecida</p><P>Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture.</P><P></P><p class="level1">Vástago completamente endurecido</p><P>Excepcionalmente robusto y resistente al desgaste.</P><p class="level1">Hoja reafilable</p><P></P><p class="level1">Mango de PVC resistente al aceite</p><P>Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.</P><P></P><p class="level1">Impactos por rebote</p><P>El mango los absorbe y no se trasladan a la mano.</P><P></P><p class="level1">Mango octogonal</p><P>Evita que las herramientas rueden y caigan, por ejemplo, en andamios.</P><P></P><p class="level1">Contenido: 4 piezas</p><ul><li>1 cincel de corte para electricistas</li><li>1 cincel de carrocero</li><li>1 cincel de piedra</li><li>1 cincel de juntas</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53899.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/53899.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Remachadora de palanca para tuercas/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Remachadora de palanca para tuercas/Martillo de fragua/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Remachadora de palanca para tuercas/Martillo de fragua/Cincel de mano, plano/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Remachadora de palanca para tuercas/Martillo de fragua/Cincel de mano, plano/Procesamiento de materiales/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Remachadora de palanca para tuercas/Martillo de fragua/Cincel de mano, plano/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:28:05+0000