Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
DIN |
976 |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
125.000 g |
Normas |
DIN 976 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
09515 |
Ficha Técnica |
32406463.pdf |