Varilla roscada

Ref.: 095324
Ver todas las versiones

VAR.ROSC.-DIN976-A-A470-M24X1000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /GWD-STG-DIN976-A4-M24X1000

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2957.000 g
Más Información

Color de identificación

Rojo vivo RAL 3000
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Catálogo General

095324

Ficha Técnica

32406463.pdf